Veiligheidsschoen halfhoog EMOTION ESD S3 EMOTION ESD S3, Maat 41

Artikelnummer: 761091-41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie EMOTION
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 41
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 761091-41
    EAN/GTIN 4030839222928
    Nummer fabrikant 761091-41
    L-nummer L00790 1141

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • nubuck leder in vintage desgin
    • textielvoering Bioactive
    • gepolsterde tong
    • hele inlegzool ESD PRO beige
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool L10
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type B