Doorloopplaatschaar edelstaal 350 mm

Artikelnummer: 760500 350
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 350 mm
Lengte snijkanten 65 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 760500 350
EAN/GTIN 4010220001448
Nummer fabrikant D218-350-H

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.
Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Speciaal voor lange en doorlopende sneden.