Doorloopplaatschaar edelstaal, Rechts snijdend, Totale lengte: 300mm

Artikelnummer: 760500 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Lengte snijkanten 62 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 760500 300
EAN/GTIN 4010220020555
Nummer fabrikant D218-300-H
Fabrikant BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.
Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Speciaal voor lange en doorlopende sneden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen