Verstelbare moersleutel, vonkvrij, Totale lengte: 300mm

Artikelnummer: 759738 300
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Maximale sleutelwijdte 36 mm
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759738 300
EAN/GTIN 7630027412871
Nummer fabrikant AT0300A

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.

Materiaal:

Aluminium-brons

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Verstelbare moersleutel, vonkvrij, Totale lengte: 300mm

Verstelbare moersleutel, vonkvrij, Totale lengte: 300mm

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 176,50
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
32,10 €
€ 25,60
op aanvraag
Op voorraad
3.565 stuks direct leverbaar
27,10 €
€ 20,30
op aanvraag
Op voorraad
486 stuks direct leverbaar
€ 25,30
totale lengte 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Maximale sleutelwijdte 36 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Producttype Verstelbare moersleutel Verstelbare moersleutel Verstelbare moersleutel Verstelbare moersleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen