Verstelbare moersleutel, vonkvrij, Totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 759738 250
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Maximale sleutelwijdte 30 mm
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 759738 250
EAN/GTIN 7630027412857
Nummer fabrikant AT0250A

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale Ampco-legering, corrosiebestendig en antimagnetisch.

Materiaal:

Aluminium-brons

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Verstelbare moersleutel, vonkvrij, Totale lengte: 250mm

Verstelbare moersleutel, vonkvrij, Totale lengte: 250mm

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 137,00
op aanvraag
Op voorraad
1.047 stuks direct leverbaar
24,00 €
€ 19,10
op aanvraag
Op voorraad
1.992 stuks direct leverbaar
20,20 €
€ 15,10
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 19,00
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 39,90
totale lengte 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Maximale sleutelwijdte 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 28 mm
Producttype Verstelbare moersleutel Verstelbare moersleutel Verstelbare moersleutel Verstelbare moersleutel Verstelbare moersleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen