{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 8 mm | |
Meslengte | 150 mm | |
totale lengte | 260 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 759720 8 | |
EAN/GTIN | 7630027454130 | |
Nummer fabrikant | GF0815B |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Sleufschroevendraaier, vonkvrij, Bladbreedte b: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 39,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.049 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 260 mm | 264 mm |
Meslengte | 150 mm | 150 mm |
Bladbreedte b | 8 mm | 8 mm |
Bladdikte a | 1,2 mm | |
Zeskant voor sleutel | 12 mm | |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |