{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bladbreedte b | 4 mm | |
Meslengte | 70 mm | |
totale lengte | 160 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 759720 4 | |
EAN/GTIN | 7630027454079 | |
Nummer fabrikant | GF0407B |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Sleufschroevendraaier, vonkvrij, Bladbreedte b: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 17,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
578 stuks direct leverbaar
€ 4,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 160 mm | 82 mm |
Meslengte | 70 mm | 25 mm |
Bladbreedte b | 4 mm | 4 mm |
Bladdikte a | 0,8 mm | |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |