Lichtmetalen hamer 750 g

Artikelnummer: 756500 750
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 750 g
Koplengte 100 mm
Kop-⌀ 60 mm
Lengte van de steel 350 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 756500 750
EAN/GTIN 4039067045231
Nummer fabrikant 075 H/750 G

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische hamerkop van veredeld aluminium staafmateriaal. Met hickory-steel.

Toepassing:

Voor plaatwerk, uitdeuken en montagewerkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.