Lichtmetalen hamer 1000 g

Artikelnummer: 756500 1000
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 1.000 g
Koplengte 130 mm
Kop-⌀ 60 mm
Lengte van de steel 360 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 756500 1000
EAN/GTIN 4039067045248
Nummer fabrikant 075 H/1000 G

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische hamerkop van veredeld aluminium staafmateriaal. Met hickory-steel.

Toepassing:

Voor plaatwerk, uitdeuken en montagewerkzaamheden.