Houten hamer 70 mm

Artikelnummer: 756000 70
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koplengte 140 mm
Kop-⌀ 70 mm
Lengte van de steel 320 mm
Gewicht 560 g
Materiaal steel Essenhout
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 756000 70
EAN/GTIN 2050001006295

Omschrijving

Uitvoering:

Hamerkop van beukenhout met licht afgeronde banen. Dankzij de metalen mantel kan de hamerkop niet barsten. Met essen steel.

Norm:

vergelijkbaar met DIN 7462 B