Houten hamer 50 mm

Artikelnummer: 756000 50
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Koplengte 100 mm
    Kop-⌀ 50 mm
    Lengte van de steel 280 mm
    Gewicht 220 g
    Materiaal steel Essenhout
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 756000 50
    EAN/GTIN 2050001006271

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hamerkop van beukenhout met licht afgeronde banen. Dankzij de metalen mantel kan de hamerkop niet barsten. Met essen steel.

    Norm:

    vergelijkbaar met DIN 7462 B