Reservedop, cellidor 32 mm

Artikelnummer: 754600 32
op aanvraag
Op voorraad
774 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 100 L
    Hamerkop-⌀ 32 mm
    Serie 100L
    Kleur geel
    Aantal 1
    Materiaal Cellidor
    Producttype Slagdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 754600 32
    EAN/GTIN 4013288001238
    Nummer fabrikant 05000115001

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Kunststof hamer nr. 754500.