Reservedop, cellidor, geel, Hamerkop-⌀: 22mm

Artikelnummer: 754600 22
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 100 L
Hamerkop-⌀ 22 mm
Serie 100L
Kleur geel
Aantal 1
Materiaal Cellidor
Producttype Slagdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754600 22
EAN/GTIN 4013288191045
Nummer fabrikant 05000105001
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

T.b.v.:

Kunststof hamer nr. 754500.