{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 32 mm | |
Lengte van de kop met doppen | 87 mm | |
Lengte van de steel | 300 mm | |
Gewicht | 0,454 kg | |
Greep | 3-componentengreep | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, 100 Shore | |
Materiaal steel | Aluminium-alloy-kern | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754170 32 | |
EAN/GTIN | 8024886013864 | |
Nummer fabrikant | PF090K 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hamer met driecomponenten-steel, met nylon doppen en stalen middendeel, Hamerkop-⌀: 32mm
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
522 stuks direct leverbaar
€ 19,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 0,454 kg | 0,357 kg |
Hamerkop-⌀ | 32 mm | 32 mm |
Lengte van de kop met doppen | 87 mm | 87 mm |
Lengte van de steel | 300 mm | 300 mm |
Producttype | Hamer | Hamer |