{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hamerkop-⌀ | 27 mm | |
Lengte van de kop met doppen | 81 mm | |
Lengte van de steel | 300 mm | |
Gewicht | 0,358 kg | |
Greep | 3-componentengreep | |
Materiaal inzetdeel | Nylon, wit, 100 Shore | |
Materiaal steel | Aluminium-alloy-kern | |
terugslagvrij | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 754170 27 | |
EAN/GTIN | 8024886013857 | |
Nummer fabrikant | PF090K 27 | |
Fabrikant | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it |