Koperen hamer met hickory-steel, Gewicht zonder steel: 500g

Artikelnummer: 751215 500
op aanvraag
Op voorraad
961 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 500 g
Lengte van de steel 300 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751215 500
EAN/GTIN 4062406113773
Nummer fabrikant 751215 500

Omschrijving

Uitvoering:

hamerkop van koperen staafmateriaal met afgeschuinde kanten.
Met hickory-steel.