Koperen hamer met hickory-steel 2000 g

Artikelnummer: 751215 2000
op aanvraag
Op voorraad
685 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gewicht zonder steel (g) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel 2.000 g
Lengte van de steel 380 mm
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751215 2000
EAN/GTIN 4062406113919
Nummer fabrikant 751215 2000

Omschrijving

Uitvoering:

hamerkop van koperen staafmateriaal met afgeschuinde kanten.
Met hickory-steel.