Ingenieurshamer 1/2 lb

Artikelnummer: 751180 1/2
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel lb 1/2 lb
Lengte van de steel 290 mm
Gewicht zonder steel 225 g
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751180 1/2
EAN/GTIN 4016134504020
Nummer fabrikant 5081030500

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, gehard en ontlaten. Met ronde baan en kogelkop. Met hickory-steel.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Gewicht zonder steel (lb) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen