Ingenieurshamer 1.1/8 lb

Artikelnummer: 751180 1.1/8
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht zonder steel lb 1.1/8 lb
Lengte van de steel 340 mm
Gewicht zonder steel 500 g
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751180 1.1/8
EAN/GTIN 4016134504051
Nummer fabrikant 5081031125

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, gehard en ontlaten. Met ronde baan en kogelkop. Met hickory-steel.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.
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
    Gewicht zonder steel (lb) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen