Centerpons 6-8 mm

Artikelnummer: 749800 6-8
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor boring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor boring-⌀ 6 mm - 8 mm
totale lengte 95 mm
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749800 6-8
EAN/GTIN 4049002023859
Nummer fabrikant R430 140

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaat uit een ponsstift, een geleidingsbus en een centreerhuls met sleuven. De ponsstift kan worden nageslepen.

Toepassing:

Centrering overnemen van een te kopiëren werkstuk of een sjabloon.