Centerpons 8-11 mm

Artikelnummer: 749800 8-11
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor boring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor boring-⌀ 8 mm - 11 mm
    totale lengte 105 mm
    Producttype Centerpons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 749800 8-11
    EAN/GTIN 4049002023866
    Nummer fabrikant R430 141

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bestaat uit een ponsstift, een geleidingsbus en een centreerhuls met sleuven. De ponsstift kan worden nageslepen.

    Toepassing:

    Centrering overnemen van een te kopiëren werkstuk of een sjabloon.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen