Centerpons, standaardkwaliteit DIN 7250 120/10 mm

Artikelnummer: 749000 120/10
op aanvraag
Op voorraad
1.219 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 120 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gelakt
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749000 120/10
EAN/GTIN 4049002002373
Nummer fabrikant R431 120 0

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke achtkantige schacht, blanke punt. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Kop van de centerpons splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.

Norm:

DIN 7250
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt. Veredelde slagkop.