Centerpons, standaardkwaliteit DIN 7250 150 mm

Artikelnummer: 749000 150
op aanvraag
Op voorraad
722 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Schacht-⌀ 16 mm
Uitvoering slagkop veredeld
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gelakt
Producttype Centerpons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749000 150
EAN/GTIN 4049002013089
Nummer fabrikant R435 150 0

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke achtkantige schacht, blanke punt. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Kop van de centerpons splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.

Norm:

DIN 7250
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt. Veredelde slagkop.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.