Pendrijver met geleidingshuls 5,9 mm

Artikelnummer: 748000 5,9
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Punt-⌀ 5,9 mm
    Doornlengte 35 mm
    totale lengte 103 mm
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 748000 5,9
    EAN/GTIN 2050001006790
    Nummer fabrikant 748000 5,9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slanke uitvoering met gekartelde geleidingshuls en geharde inzetdoorn. Maat 0,9 − 3,9 met losse geleidingshuls − maat 4,9 en 5,9 met vaste schacht.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal.