Pendrijver met geleidingshuls 1,8 mm

Artikelnummer: 748000 1,8
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 1,8 mm
Doornlengte 20 mm
totale lengte 84 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 748000 1,8
EAN/GTIN 2050001006745
Nummer fabrikant 748000 1,8

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke uitvoering met gekartelde geleidingshuls en geharde inzetdoorn. Maat 0,9 − 3,9 met losse geleidingshuls − maat 4,9 en 5,9 met vaste schacht.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.