{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Punt-⌀ D | 9 mm | |
Totale lengte L1 | 140 mm | |
Doornlengte L2 | 45 mm | |
Schacht-⌀ S | 12 mm | |
Hardheid van punt | 59 HRC | |
Uitvoering slagkop | speciale slagkopveredeling | |
Materiaal | Extra-chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Producttype | Pendrijver |
Artikelnummer | 747500 9 | |
EAN/GTIN | 7610733200542 | |
Nummer fabrikant | 715.9 |