Mecaniciens-pendrijver, Punt-⌀ D: 2mm

Artikelnummer: 747500 2
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1.035 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ D 2 mm
Totale lengte L1 105 mm
Doornlengte L2 20 mm
Schacht-⌀ S 6 mm
Hardheid van punt 59 HRC
Uitvoering slagkop speciale slagkopveredeling
Materiaal Extra-chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 747500 2
EAN/GTIN 7610733200474
Nummer fabrikant 715.2

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal; bijzonder slank en handzaam. Met gekartelde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Hoogst mogelijke hardheid van de punt (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd oppervlak.