Pendrijver met handgreep 6 mm

Artikelnummer: 746940 6
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 6 mm
Doornlengte 82 mm
totale lengte 205 mm
Hardheid van punt 59 HRC
Uitvoering slagkop speciaal veredeld
Greep Kunststof greep met huidvriendelijke bekleding van elastomeer
Materiaal Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit
Oppervlak verchroomd
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 746940 6
EAN/GTIN 7610733254934
Nummer fabrikant 758.6

Omschrijving

Uitvoering:

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit (d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid), verchroomd. Handgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer.