Pendrijver met handgreep 2 mm

Artikelnummer: 746940 2
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Punt-⌀ 2 mm
    Doornlengte 47 mm
    totale lengte 140 mm
    Hardheid van punt 59 HRC
    Uitvoering slagkop speciaal veredeld
    Greep Kunststof greep met huidvriendelijke bekleding van elastomeer
    Materiaal Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit
    Oppervlak verchroomd
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 746940 2
    EAN/GTIN 7610733254897
    Nummer fabrikant 758.2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

    Materiaal:

    Extra-chroom-vanadiumstaal, speciale kwaliteit (d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid), verchroomd. Handgreep met huidvriendelijke mantel van elastomeer.