Platte mecaniciens-beitel, speciale kwaliteit, Totale lengte: 165mm

Artikelnummer: 741000 165
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 165 mm
Snijkantbreedte 18 mm
Gewicht 139 g
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 741000 165
EAN/GTIN 7610733226351
Nummer fabrikant 805.18

Omschrijving

Uitvoering:

Volledig gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling. Speciale kwaliteit: hoogst mogelijke hardheid (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering. Verchroomd oppervlak.