Platte mecaniciens-beitel, speciale kwaliteit 120 mm

Artikelnummer: 741000 120
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 120 mm
    Snijkantbreedte 10 mm
    Gewicht 45 g
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 741000 120
    EAN/GTIN 7610733005710
    Nummer fabrikant PB 805.10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Volledig gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling. Speciale kwaliteit: hoogst mogelijke hardheid (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid.

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering. Verchroomd oppervlak.