Platte beitel, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 740900 200
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijkantbreedte 28 mm
Gewicht 431 g
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 740900 200
EAN/GTIN 7610733086832
Nummer fabrikant 800.28-200

Omschrijving

Uitvoering:

Plat-ovaal staal, gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard; kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.
Speciale kwaliteit: hoogst mogelijke hardheid (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, met rode poedercoating.