Platte beitel, Totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 740900 150
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Snijkantbreedte 22 mm
Gewicht 231 g
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 740900 150
EAN/GTIN 7610733086818
Nummer fabrikant 800.22

Omschrijving

Uitvoering:

Plat-ovaal staal, gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard; kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.
Speciale kwaliteit: hoogst mogelijke hardheid (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, met rode poedercoating.