Kabelschaar met overbrenging VDE-isolatie 60 mm

Artikelnummer: 731150 60
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor kabel-⌀ 60 mm
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot 600 mm2
totale lengte 320 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Bediening mechanisch, eenhands, ratelprincipe
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731150 60
EAN/GTIN 4003773075189
Nummer fabrikant 95 36 320

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop met sikkelvormig mes en overbrengingsmechanisme (bediening met één hand). Dankzij dubbele geleiding verloopt het snijmes niet.
Isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Toepassing:

Voor het glad doorknippen van aluminium- en koperkabels (ook gevlochten). Niet gebruiken voor staaldraad, harde aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperkabels.

Materiaal:

Messen van hoogwaardig staal, armen van bekleed plaatstaal.

Tip:

Bij eenaderige kabels is de snijcapaciteit ca. 30% lager.