{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kabel-⌀ | 32 mm | |
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot | 240 mm2 | |
totale lengte | 250 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Bediening | mechanisch, eenhands, ratelprincipe | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 731150 32 | |
EAN/GTIN | 4003773026884 | |
Nummer fabrikant | 95 36 250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kabelschaar met overbrenging VDE-isolatie 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bediening | mechanisch, eenhands, ratelprincipe | mechanisch, eenhands, ratelprincipe |
voor kabel-⌀ | 32 | 32 |
totale lengte | 250 | 250 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | ergonomische kunststof grepen met beschermnokken |
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot | 240 | 240 |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
Producttype | Schaar | Schaar |