{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kabel-⌀ | 60 mm | |
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot | 600 mm2 | |
totale lengte | 320 mm | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Bediening | mechanisch, eenhands, ratelprincipe | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 731100 60 | |
EAN/GTIN | 4003773075172 | |
Nummer fabrikant | 95 32 320 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kabelschaar met overbrenging, Voor kabel-⌀: 60mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 345,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 149,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bediening | mechanisch, eenhands, ratelprincipe | mechanisch, eenhands, ratelprincipe | mechanisch, eenhands, ratelprincipe |
voor kabel-⌀ | 60 mm | 32 mm | 54 mm |
totale lengte | 320 mm | 250 mm | 310 mm |
Greep | Meercomponenten-bekleding | ergonomische kunststof grepen met beschermnokken | ergonomische kunststof grepen met beschermnokken |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | ||
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot | 600 mm2 | 240 mm2 | 480 mm2 |
Producttype | Schaar | Schaar | Schaar |