Kabelschaar met overbrenging 54 mm

Artikelnummer: 731071 54
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor kabel-⌀ 54 mm
    Snijcapaciteit meeraderige kabels tot 480 mm2
    totale lengte 310 mm
    Greep ergonomische kunststof grepen met beschermnokken
    Bediening mechanisch, eenhands, ratelprincipe
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 731071 54
    EAN/GTIN 4045197891211
    Nummer fabrikant 731071 54

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schaarkop met sikkelvormig mes en overbrengingsmechanisme (bediening met één hand). Dankzij dubbele geleiding verloopt het snijmes niet.
    GARANT-messen en belaste onderdelen extra veredeld.

    Toepassing:

    Voor het glad doorknippen van aluminium- en koperkabels (ook gevlochten), niet geschikt voor fijn gevlochten kabels. Niet gebruiken voor staaldraad, harde aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperkabels.

    Materiaal:

    Messen van hoogwaardig staal, armen van bekleed plaatstaal.

    Tip:

    Bij eenaderige kabels is de snijcapaciteit ca. 30% lager.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen