{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijcapaciteit | 70 mm2 | |
Snijcapaciteit tot ⌀ | 20 mm | |
totale lengte | 200 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Bediening | mechanisch, eenhands | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard | |
Oppervlak | verchroomd | |
met openingsveer | nee | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 730350 200 | |
EAN/GTIN | 4003773026761 | |
Nummer fabrikant | 95 16 200 |