Kabelschaar VDE-geïsoleerd met VDE-isolatie, Totale lengte: 165mm

Artikelnummer: 730350 165
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 50 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 15 mm
totale lengte 165 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Bediening mechanisch, eenhands
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak verchroomd
Beveiliging tegen afklemmen ja
met openingsveer nee
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 730350 165
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773039648
Kopiëren
Nummer fabrikant 95 16 165
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Grepen met meercomponenten-bekleding.
Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.