Krimptang MultiCrimp® met wisselmagazijn 5

Artikelnummer: 729650 5
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal wisselinzetstukken Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MultiCrimp
Aantal wisselinzetstukken 5
totale lengte 250 mm
voor adereindhulzen 0,25 − 6,0 en 10; 16; 25 mm2
Voor geïsoleerde kabelschoenen en connectoren 0,5 mm2 - 6 mm2
Voor niet-geïsoleerde platte stekkers 0,5 mm2 - 6 mm2
Voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en connectoren 0,5 mm2 - 10 mm2
Voor niet-geïsoleerde persverbinders 0,5 mm2 - 10 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729650 5
EAN/GTIN 4003773066934
Nummer fabrikant 97 33 02

Omschrijving

Uitvoering:

Krimptang met snelwisselsysteem voor mobiel montagewerk. Het separate ronde magazijn bevat 3 resp. 5 krimpprofielen voor de meest gangbare krimptoepassingen. Tang gebruineerd, grepen met meercomponenten-bekleding.
  • Snel en zonder gereedschap wisselen van de krimpprofielen.
  • Eén gereedschap voor de meest gangbare krimptoepassingen.
  • Krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken.

Levering:

Krimptang met rond magazijn inclusief 3 resp. 5 krimpprofielen.