{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | MultiCrimp | |
Aantal wisselinzetstukken | 3 | |
totale lengte | 250 mm | |
voor adereindhulzen | 0,25 − 6,0 mm2 | |
Voor geïsoleerde kabelschoenen en connectoren | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Voor niet-geïsoleerde platte stekkers | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729650 3 | |
EAN/GTIN | 4003773066927 | |
Nummer fabrikant | 97 33 01 |