Krimpassortiment adereindhulzen inclusief krimptang Twistor16 1

Artikelnummer: 729469 1
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 265 mm
    Breedte 170 mm
    Hoogte 68 mm
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 729469 1
    EAN/GTIN 4003773083474
    Nummer fabrikant 97 90 13

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uitgebreid assortiment voor het krimpen van de meest gangbare geïsoleerde adereindhulzen. Zelfinstellende krimptang Twistor16 met draaibare krimpkop en 8 vergrendelingsposities voor doorsnedes van 0,14 tot 16 mm² (vierkantkrimping).

    Levering:

    Krimptang nr. 729446 maat 16 en 1190 stuks gangbare adereindhulzen (0,50 – 16 mm²) in stevige
    kunststof box (TANOS MINI-systainer®) met 2 stapelbare kunststof inzetdelen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen