Adereindhulzenset, zonder krimptang 2700

Artikelnummer: 729477 2700
op aanvraag
Op voorraad
643 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opgeborgen in metalen box
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 729477 2700
    EAN/GTIN 4045197298508
    Nummer fabrikant 729477 2700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sets met de meest gangbare geïsoleerde adereindhulzen.

    Levering:

    Gangbare adereindhulzen in opbergbox met indelingsvakken (zonder krimptang).
    voor diameters van 0,5 − 16 mm2