{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 213 mm | |
Voor draaddoorsnede | 0,08 mm2 - 16 mm2 | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729463 16 | |
EAN/GTIN | 4045197891051 | |
Nummer fabrikant | 729463 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 16mm2
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
753 stuks direct leverbaar
€ 92,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar
€ 28,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor draaddoorsnede | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
totale lengte | 213 mm | 220 mm | 185 mm |
Producttype | Krimptang | Krimptang | Krimptang |