CRIMPTANG V. ADEREINDHULZEN 16 mm2

Artikelnummer: 729404 16
op aanvraag
Op voorraad
463 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 185 mm
Voor draaddoorsnede 0,25 mm2 - 16 mm2
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729404 16
EAN/GTIN 4062406798710
Nummer fabrikant 729404 16

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam matrijsgesmeed. Tang gezwart, kop gepolijst. Gegroefde bekken voor het persen van adereindhulzen volgens DIN 46228.
Grepen met kunststof bekleed.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CRIMPTANG V. ADEREINDHULZEN  16 mm<sup>2</sup>

CRIMPTANG V. ADEREINDHULZEN 16 mm2

op aanvraag
Op voorraad
463 stuks direct leverbaar
€ 28,50
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar
€ 92,80
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Voor draaddoorsnede 0,25 ;16 0,5 ;16 0,08 ;16
totale lengte 185 220 213
Producttype Krimptang Krimptang Krimptang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen