{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 190 mm | |
Voor draaddoorsnede | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Norm | DIN 46228 | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729456 10 | |
EAN/GTIN | 4062406566821 | |
Nummer fabrikant | 729456 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Crimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 10mm2
op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor draaddoorsnede | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 |
totale lengte | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Producttype | Krimptang | Krimptang | Krimptang |