{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | PZ 3 | |
totale lengte | 200 mm | |
Voor draaddoorsnede | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729441 PZ3 | |
EAN/GTIN | 4008190052423 | |
Nummer fabrikant | 0567300000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Krimptang voor adereindhulzen, Type: PZ3
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
970 stuks direct leverbaar
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor draaddoorsnede | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
totale lengte | 200 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Producttype | Krimptang | Krimptang | Krimptang | Krimptang |