{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 145 mm | |
Voor draaddoorsnede | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Aantal ruimtes | 4 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard | |
Oppervlak | Gepolijst | |
Producttype | Krimptang |
Artikelnummer | 729405 2,5 | |
EAN/GTIN | 4003773071754 | |
Nummer fabrikant | 97 68 145 A |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krimptang voor adereindhulzen VDE-isolatie 2,5 mm2
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 30,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal ruimtes | 4 | |
Voor draaddoorsnede | 0,25 ;2,5 | 0,25 ;2,5 |
totale lengte | 145 | 150 |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Oppervlak | Gepolijst | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard | |
Producttype | Krimptang | Krimptang |