Krimptang voor adereindhulzen VDE-isolatie 16 mm2

Artikelnummer: 729405 16
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Voor draaddoorsnede 0,25 mm2 - 16 mm2
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Aantal ruimtes 9
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard
Oppervlak Gepolijst
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729405 16
EAN/GTIN 4003773072003
Nummer fabrikant 97 78 180

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam matrijsgesmeed. Tang gezwart, kop gepolijst. Gegroefde bekken voor het persen van adereindhulzen volgens DIN 46228.
Grepen met meercomponenten-bekleding.
Isolatie tot 1000 V, volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.