Veiligheidsschoen laag MADDOX W black-grey Low ESD S3 MADDOX W black-grey Low ESD S3, Maat 44

Artikelnummer: 729231-44
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MADDOX
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
Kleur zwart / grijs
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729231-44
EAN/GTIN 4030839381977
Nummer fabrikant 729231-44
L-nummer L00790 3030

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • brede pasvorm
  • 100% Vegan

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MADDOX" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen